Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

ELHO Green Basic Anzuchttisch XXL lebhaft schwarz

Artikelnummer
Z19831028
EAN
8711904248710
Herstellernummer
6926507543300
Marke
ELHO
  • Kauf auf Rechnung
  • ab 75€ Gratis Versand
  • 30 Tage Rückgaberecht
29,42 € 24,72 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
3 Werktagen
verfügbar
Artikelnummer
Z19831028
EAN
8711904248710
Herstellernummer
6926507543300
Marke
ELHO

Technische Daten

Artikel enthält Holznein
Breite365.000 Millimeter
Bruttobreite375.000 Millimeter
Bruttogewicht2.456 Kilogramm
Bruttohöhe655.000 Millimeter
Bruttolänge770.000 Millimeter
Bruttovolumen.189 Kubikmeter
Farbeschwarz
Gewicht2.456 Kilogramm
Höhe651.000 Millimeter
Länge755.000 Millimeter
MaterialKunststoff
Maße76 x 37 x 65,1 cm
Werks-Nr.6926507543300
Zolltarifnummer39269097
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

  • einfacher Pflanztisch in cleverer Höhe
  • enthält recycelten Kunststoff
  • Fassungsvermögen: 56 l
  • Stabilisator gewährleistet, dass sich die Form nach Befüllung des Gefäßes nicht verändert
  • Maße: 76x37x65 cm
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente

Eigene Bewertung schreiben
Nur eingetragene Benutzer können Rezensionen schreiben. Bitte einloggen oder erstellen Sie einen Account