Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

emsa Country Blumenkasten grau Kunststoff, 50x17x15cm

Artikelnummer
Z19838723
EAN
4009049395777
Herstellernummer
515248
Marke
emsa
  • Kauf auf Rechnung
  • ab 75€ Gratis Versand
  • 30 Tage Rückgaberecht
12,85 € 10,80 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
nicht verfügbar
Artikelnummer
Z19838723
EAN
4009049395777
Herstellernummer
515248
Marke
emsa

Technische Daten

Artikel enthält Holznein
Breite170.000 Millimeter
Bruttobreite165.000 Millimeter
Bruttogewicht.565 Kilogramm
Bruttohöhe165.000 Millimeter
Bruttolänge490.000 Millimeter
Farbegrau
Höhe150.000 Millimeter
Länge500.000 Millimeter
MaterialKunststoff
Maße50x17x15 cm
Werks-Nr.515248
Zolltarifnummer39269097
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

  • Natürliches Design
  • Jedes Gefäß ein Unikat
  • licht- und frostbeständig
  • Farbe: grau
  • Material: Kunststoff
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente

Eigene Bewertung schreiben
Nur eingetragene Benutzer können Rezensionen schreiben. Bitte einloggen oder erstellen Sie einen Account