Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

emsa Isolierkanne "Mambo Quick-Tip" 1,0 l rot

Artikelnummer
Z19833567
EAN
4009049431161
Herstellernummer
517007
Marke
emsa
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 29 €
16,99 € 14,28 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
2 Werktagen
verfügbar

versandkostenfrei ab 29 €i

Laden...
Artikelnummer
Z19833567
EAN
4009049431161
Herstellernummer
517007
Marke
emsa

Technische Daten

Artikel enthält Holznein
Breite145.000 Millimeter
Bruttobreite145.000 Millimeter
Bruttogewicht.669 Kilogramm
Bruttohöhe219.000 Millimeter
Bruttolänge174.000 Millimeter
Bruttovolumen5.525 Kubikmeter
EGUFER-Nummer514502
Farberot
Fassungsvermögen5.525 Kubikmeter
Garantiezeit5 Jahr
Gewicht.597 Kilogramm
Höhe219.000 Millimeter
Inhalt1,0 l
Internet BildunterschriftIsolierkanne "Mambo Quick-Tip"
Länge174.000 Millimeter
SeriennameMambo Quick-Tip
Werks-Nr.517007
Zolltarifnummer96170000
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

EMSA
Isolierkanne "Mambo Quick-Tip" 1,0 l rot

  • patentierter Quick-Tip Verschluss
  • Einhandbedienung
  • mit hochwertigem Glas-Isolierkolben
  • portionsgenau
  • gutes Ausgießverhalten
  • hält 12 Stunden heiß und 24 Stunden kalt
  • 100 % dicht
  • Made in Germany
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente