Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

emsa LANDHAUS Futtersilo granit

Artikelnummer
Z19813403
EAN
4009049419961
Herstellernummer
516413
Marke
emsa
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 19 €
16,99 € 14,28 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
nicht verfügbar

versandkostenfrei ab 19 €i

Artikelnummer
Z19813403
EAN
4009049419961
Herstellernummer
516413
Marke
emsa

Technische Daten

Artikel enthält Holznein
AusführungFutterstation
Breite108.000 Millimeter
Bruttobreite108.000 Millimeter
Bruttogewicht.593 Kilogramm
Bruttohöhe243.000 Millimeter
Bruttolänge156.000 Millimeter
Bruttovolumen.005 Kubikmeter
Farbeanthrazit
Fassungsvermögen.004 Kubikmeter
Gewicht.537 Kilogramm
Höhe243.000 Millimeter
Länge156.000 Millimeter
MaterialKunststoff
Maße15x10x24 cm
Werks-Nr.516413
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

  • Witterungsbeständig
  • Stab-/Geländerhalterung
  • Material: Kunststoff
  • einzigartiges Design mit Auszeichnung
  • jederzeit den Füllstand klar im Blick behalten
  • schnell aufgefüllt und gereinigt
  • Maße: 15x10x24cm
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente