Prüfsatz für Messschieber bis Messbereich 150 mm, 6-tlg., Keramik,

Artikelnummer: Z00441733
Prüfsatz für Messschieber bis Messbereich 150 mm, 6-tlg., Keramik,
Inkl. Steuern: 1.875,42 € VE 6 Stück Netto 1.575,98 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 5-10 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Prüfsätze für Messschieber

Genauigkeit DIN EN ISO 3650. Zum Prüfen der Fehlergrenzen bei Messschiebern nach DIN bzw. VDI/VDE-DGQ 2613.

Inhalt: Endmaße: 30,0 - 41,3 - 131,4 mm Einstellringe: Ø 4,0 + 25,0 mm 1 Schutzhandschuh.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Material Keramik
für Messbereich mm bis 150 mm
Toleranzklasse 1
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen