Abbrechklinge 18mm a 10 Stück FORMAT

Artikelnummer: Z00306144
EAN: 4317784392532
Herstellernummer: 4317784392532
FORMAT
Abbrechklinge 18mm a 10 Stück FORMAT
Inkl. Steuern: 3,93 € VE 1 Stück Netto 3,30 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Standard Abbrechklinge 18mm a 10 Stück FORMAT. Ersatzklinge

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Inhalt (Stück) Spender à 10
Klingenbreite (mm) 18

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen