• Kunden, die dieses Produkt angesehen haben, haben ebenso folgendes angesehen

FORMAT Entgratfr. NC D6527 VHM 10,0mm 120G TiALN FORMAT

Artikelnummer:  
Z00290173 
EAN:  
4317784511124 
Herstellernummer:  
4317784511124 
Marke:  
FORMAT 

0 Varianten verfügbar

Nutzen Sie die Filter, um den passenden Artikel auszuwählen.

Bitte wählen Sie eine Variante

Artikel aktuell nicht lieferbar

41,38 €

Netto 34,77 € - zzgl. Versand

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Al, Al- und Mg-Leg. 145
D d1 gleich h11 mm 10
Gesamtlänge L1 mm 72
Gusseisenwerkstoffe 40
Rost- und säurebeständige Stähle (INOX) 40
Schaft-D d2 gleich h6 mm 10
Schneidenlänge l2 mm 14
Stähle bis 1000 N/mm2 70
Stähle bis 1400 N/mm2 40
Stähle bis 850 N/mm2 90
Ti, Ti-Leg. und Sonderstähle 35
fz mm 0,025
Alle technische daten

Produktbeschreibung

Spitzenwinkel 120Grad, TiAlN/2449 Entgratfr. NC D6527 VHM 10,0mm 120G TiALN FORMAT.
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

Bosch Professional Akku-Schlagbohrschrauber GSB 18V-85 C, mit 2 x 5,0 Ah Li-Ion Akku, L-BOXX - 47%
319,98 € UVP 605,71 €
carolus Steckschlüssel-Satz ½ - 32%
68,98 € UVP 101,03 €
GEDORE S 8393 Zangen-Satz 3-tlg. bestehend aus Kraft-Kombinationszange, Kraft-Seitenschneider und Universalzange - 16%
34,99 € UVP 41,53 €
HAZET Schraubendreher-Satz 810/6 - Kreuzschlitz Profil PH, Schlitz Profil - Anzahl Werkzeuge: 6 - 41%
14,68 € UVP 24,99 €
VIGOR Außenvierkant Antrieb 6,3 = ¼ - 24%
9,00 € UVP 11,78 €
HAZET Magnet-Schale 150 mm Durchmesser 197-3 - 33%
7,72 € UVP 11,48 €
VIGOR Steckschlüssel-Satz Vierkant V2461 (6,3 mm, ¼ Zoll, 10 mm, ⅜ Zoll, 12,5 mm, ½ Zoll, drei Umschaltknarren, 172-teilig - 53%
87,37 € UVP 184,45 €
HAZET Vordruck-Spritzgerät, Schaum 199-3 - 21%
32,49 € UVP 40,94 €
Beratung & Bestellung

Sie haben Fragen oder Anregungen,
möchten eine Bestellung tätigen?
Wir sind gerne fur Sie da, telefonish,
per E-Mail oder Fax

Nach oben