Entgratfr. NC D6527 VHM 12,0mm 60G TiALN FORMAT

Artikelnummer: Z00290167
EAN: 4317784365123
Herstellernummer: 4317784365123
Entgratfr. NC D6527 VHM 12,0mm 60G TiALN FORMAT
Inkl. Steuern: 70,83 € VE 1 Stück Netto 59,52 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Beschreibung

Spitzenwinkel 60Grad, TiAlN/2443 Entgratfr. NC D6527 VHM 12,0mm 60G TiALN FORMAT.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

fz mm 0,040
D d1 gleich h11 mm 12
Gusseisenwerkstoffe 40
Stähle bis 850 N/mm2 90
Schneidenlänge l2 mm 16
Ti, Ti-Leg. und Sonderstähle 35
Al, Al- und Mg-Leg. 145
Stähle bis 1400 N/mm2 40
Gesamtlänge L1 mm 83
Rost- und säurebeständige Stähle (INOX) 40
Schaft-D d2 gleich h6 mm 12
Stähle bis 1000 N/mm2 70
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen