Entgratfr. NC D6527 VHM 12,0mm 90G FORMAT

Artikelnummer: Z00290139
EAN: 4317784144872
Herstellernummer: 4317784144872
FORMAT
Entgratfr. NC D6527 VHM 12,0mm 90G FORMAT
Inkl. Steuern: 60,69 € VE 1 Stück Netto 51,00 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Spitzenwinkel 90Grad/2440 Entgratfr. NC D6527 VHM 12,0mm 90G FORMAT.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Rost- und säurebeständige Stähle (INOX) 35
Schaft-D d2 gleich h6 mm 12
Schneidenlänge l2 mm 16
Stähle bis 1400 N/mm2 35
Ti, Ti-Leg. und Sonderstähle 30
Stähle bis 850 N/mm2 75
Stähle bis 1000 N/mm2 60
Al, Al- und Mg-Leg. 120
Gusseisenwerkstoffe 35
Gesamtlänge L1 mm 83
fz mm 0,040
D d1 gleich h11 mm 12

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen