Entgratfr. NC D6527 VHM 16,0mm 120G FORMAT

Artikelnummer: Z00290154
EAN: 4317784511070
Herstellernummer: 4317784511070
Entgratfr. NC D6527 VHM 16,0mm 120G FORMAT
Inkl. Steuern: 109,66 € VE 1 Stück Netto 92,15 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Beschreibung

Spitzenwinkel 120Grad/2446 Entgratfr. NC D6527 VHM 16,0mm 120G FORMAT.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Gesamtlänge L1 mm 92
Stähle bis 1000 N/mm2 60
Schneidenlänge l2 mm 18
Stähle bis 1400 N/mm2 35
Rost- und säurebeständige Stähle (INOX) 35
fz mm 0,050
Ti, Ti-Leg. und Sonderstähle 30
D d1 gleich h11 mm 16
Al, Al- und Mg-Leg. 120
Gusseisenwerkstoffe 35
Schaft-D d2 gleich h6 mm 16
Stähle bis 850 N/mm2 75
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen