Entgratfr. NC D6527 VHM 20,0mm 60G TiALN FORMAT

Artikelnummer: Z00290169
EAN: 4317784511018
Herstellernummer: 4317784511018
Entgratfr. NC D6527 VHM 20,0mm 60G TiALN FORMAT
Inkl. Steuern: 170,10 € VE 1 Stück Netto 142,94 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Beschreibung

Spitzenwinkel 60Grad, TiAlN/2443 Entgratfr. NC D6527 VHM 20,0mm 60G TiALN FORMAT.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Stähle bis 850 N/mm2 90
Schneidenlänge l2 mm 20
Ti, Ti-Leg. und Sonderstähle 35
Rost- und säurebeständige Stähle (INOX) 40
Stähle bis 1400 N/mm2 40
Al, Al- und Mg-Leg. 145
Gesamtlänge L1 mm 104
Schaft-D d2 gleich h6 mm 20
D d1 gleich h11 mm 20
Gusseisenwerkstoffe 40
fz mm 0,060
Stähle bis 1000 N/mm2 70
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen