Entgratfr. NC D6527 VHM 8,0mm 90G TiALN FORMAT

Artikelnummer: Z00290158
EAN: 4317784365048
Herstellernummer: 4317784365048
FORMAT
Entgratfr. NC D6527 VHM 8,0mm 90G TiALN FORMAT
Inkl. Steuern: 33,43 € VE 1 Stück Netto 28,09 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Spitzenwinkel 90Grad, TiAlN/2441 Entgratfr. NC D6527 VHM 8,0mm 90G TiALN FORMAT.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Rost- und säurebeständige Stähle (INOX) 40
Schaft-D d2 gleich h6 mm 8
Schneidenlänge l2 mm 12
Stähle bis 1400 N/mm2 40
Ti, Ti-Leg. und Sonderstähle 35
Stähle bis 850 N/mm2 90
Stähle bis 1000 N/mm2 70
Al, Al- und Mg-Leg. 145
Gusseisenwerkstoffe 40
Gesamtlänge L1 mm 63
fz mm 0,020
D d1 gleich h11 mm 8
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen