• Kunden, die dieses Produkt angesehen haben, haben ebenso folgendes angesehen
- 55%

Bosch Scheibennutfräser, 8 mm, D1 32 mm, L 4 mm, G 51 mm

UVP: 24,67 € 11,00 € Netto 9,24 €
- 53%

Bosch Scheibennutfräser, 8 mm, D1 32 mm, L 6 mm, G 51 mm

UVP: 27,86 € 12,99 € Netto 10,92 €
- 53%

Bosch Scheibennutfräser, 8 mm, D1 32 mm, L 5 mm, G 51 mm

UVP: 25,38 € 12,00 € Netto 10,08 €

DICK Düsen Reibahlen-Satz Ø 0,5-2,0 mm

12 Stück pro Garnitur

19,29 € Netto 16,21 €

FORMAT Entgratfr. NC D6527 VHM 8,0mm 90G FORMAT

Artikelnummer:  
Z00290137 
EAN:  
4317784144858 
Herstellernummer:  
4317784144858 
Marke:  
FORMAT 

0 Varianten verfügbar

Nutzen Sie die Filter, um den passenden Artikel auszuwählen.

Bitte wählen Sie eine Variante

Artikel aktuell nicht lieferbar

27,61 €

Netto 23,20 € - zzgl. Versand

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Al, Al- und Mg-Leg. 120
D d1 gleich h11 mm 8
Gesamtlänge L1 mm 63
Gusseisenwerkstoffe 35
Rost- und säurebeständige Stähle (INOX) 35
Schaft-D d2 gleich h6 mm 8
Schneidenlänge l2 mm 12
Stähle bis 1000 N/mm2 60
Stähle bis 1400 N/mm2 35
Stähle bis 850 N/mm2 75
Ti, Ti-Leg. und Sonderstähle 30
fz mm 0,020
Alle technische daten

Produktbeschreibung

Spitzenwinkel 90Grad/2440 Entgratfr. NC D6527 VHM 8,0mm 90G FORMAT.
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

Bosch Professional Akku-Schlagbohrschrauber GSB 18V-85 C, mit 2 x 5,0 Ah Li-Ion Akku, L-BOXX - 47%
319,98 € UVP 605,71 €
carolus Steckschlüssel-Satz ½ - 32%
68,98 € UVP 101,03 €
GEDORE S 8393 Zangen-Satz 3-tlg. bestehend aus Kraft-Kombinationszange, Kraft-Seitenschneider und Universalzange - 16%
34,99 € UVP 41,53 €
HAZET Schraubendreher-Satz 810/6 - Kreuzschlitz Profil PH, Schlitz Profil - Anzahl Werkzeuge: 6 - 41%
14,68 € UVP 24,99 €
VIGOR Außenvierkant Antrieb 6,3 = ¼ - 24%
9,00 € UVP 11,78 €
HAZET Magnet-Schale 150 mm Durchmesser 197-3 - 33%
7,72 € UVP 11,48 €
HAZET Vordruck-Spritzgerät, Schaum 199-3 - 21%
32,49 € UVP 40,94 €
VIGOR Steckschlüssel-Satz Vierkant V2461 (6,3 mm, ¼ Zoll, 10 mm, ⅜ Zoll, 12,5 mm, ½ Zoll, drei Umschaltknarren, 172-teilig - 53%
87,37 € UVP 184,45 €
Beratung & Bestellung

Sie haben Fragen oder Anregungen,
möchten eine Bestellung tätigen?
Wir sind gerne fur Sie da, telefonish,
per E-Mail oder Fax

Nach oben