Gravierfr. WN VHM 3,0mm 60G FORMAT

Artikelnummer: Z00290183
EAN: 4317784365130
Herstellernummer: 4317784365130
FORMAT
Gravierfr. WN VHM 3,0mm 60G FORMAT
Inkl. Steuern: 30,29 € VE 1 Stück Netto 25,45 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Gravierfräser/2444 Gravierfr. WN VHM 3,0mm 60G FORMAT.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schneidenlänge l2 mm 15
Schaft-D d2 mm 3
Stähle bis 850 N/mm2 geeignet
Stähle bis 1000 N/mm2 geeignet
Al, Al- und Mg-Leg. empfohlen
Kupfer, Messing, Bronzen empfohlen
Gesamtlänge L1 mm 40
D d1 gleich h11 mm 3
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen