Entgrats.-Stz.QL HSSE 90G2-20mm FORMAT

Artikelnummer: Z00284133
EAN: 4317784079570
Herstellernummer: 4317784079570
Entgrats.-Stz.QL HSSE 90G2-20mm FORMAT
Inkl. Steuern: 110,18 € VE 1 Stück Netto 92,59 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Beschreibung

Satz, 90Grad HSSCo5/1427 Entgrats.-Stz.QL HSSE 90G2-20mm FORMAT.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Satzinhalt mm 2-5, 5-10, 10-15, 15-20
Al, Al- und Mg-Leg. empfohlen
Rost- und säurebeständige Stähle (INOX) empfohlen
Gusseisenwerkstoffe geeignet
Kupfer, Messing, Bronzen geeignet
Stähle bis 1000 N/mm2 bedingt geeignet
Stähle bis 850 N/mm2 empfohlen
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen