Entgratsenker QL HSS 90G 20-25mm FORMAT

Artikelnummer: Z00284124
EAN: 4317784504645
Herstellernummer: 4317784504645
FORMAT
Entgratsenker QL HSS 90G 20-25mm FORMAT
Inkl. Steuern: 50,41 € VE 1 Stück Netto 42,36 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

90Grad/1424 Entgratsenker QL HSS 90G 20-25mm FORMAT.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Al, Al- und Mg-Leg. empfohlen
Schaft-Ø (mm) 12
Rost- und säurebeständige Stähle (INOX) empfohlen
Senkbereich (mm) 20-25
Stähle bis 1000 N/mm2 bedingt geeignet
Stähle bis 850 N/mm2 empfohlen
Gesamtlänge (mm) 102
Gusseisenwerkstoffe bedingt geeignet
Kupfer, Messing, Bronzen empfohlen
Kopf-Ø (mm) 35
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen