Entgratsenker QL HSSE 90G10-15mm FORMAT

Artikelnummer: Z00284129
EAN: 4317784079501
Herstellernummer: 4317784079501
FORMAT
Entgratsenker QL HSSE 90G10-15mm FORMAT
Inkl. Steuern: 22,28 € VE 1 Stück Netto 18,72 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

90Grad HSS Co5/1425 Entgratsenker QL HSSE 90G10-15mm FORMAT.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Al, Al- und Mg-Leg. empfohlen
Schaft-Ø (mm) 10
Rost- und säurebeständige Stähle (INOX) empfohlen
Senkbereich (mm) 42278
Stähle bis 1000 N/mm2 bedingt geeignet
Stähle bis 850 N/mm2 empfohlen
Gesamtlänge (mm) 65
Gusseisenwerkstoffe geeignet
Kupfer, Messing, Bronzen geeignet
Kopf-Ø (mm) 21
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen