• Kunden, die dieses Produkt angesehen haben, haben ebenso folgendes angesehen

RUKO Querlochsenker 2-5mm 90Grad HSS-Co RUKO

Artikelnummer:  
Z00422786 
EAN:  
4007140003744 
Herstellernummer:  
102301E/RUKO 
Marke:  
RUKO 

5 Varianten verfügbar

Nutzen Sie die Filter, um den passenden Artikel auszuwählen.

Artikel aktuell nicht lieferbar

4,68 €

Netto 3,93 € - zzgl. Versand

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Außen-Ø 10 Millimeter
Ganze Länge 45 Millimeter
Kopf-Ø 10 Millimeter
Schaft-Ø 6 Millimeter
Senkbereich 2-5 Millimeter
Senkwinkel 90 Grad
Alle technische daten

Produktbeschreibung

Kegel- und Entgratsenker 90° mit Querloch

Schälender Schnitt. - Kein Verklemmen der Späne mit dem Werkstück dank des Spanablaufs durch die Bohrung - Ideal zum grat- und ratterfreien Ansenken und Entgraten

Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

5 Produktvarianten entsprechen der Auswahl

Bosch Professional Set - Bohrhammer GBH 2-26 DRE & Winkelschleifer GWS 660 (0615990CK6)
189,98 €
Bosch Professional Akku-Rotationswerkzeug GRO 12V-35, mit 2 x 2,0 Ah Li-Ion Akku, L-BOXX - 26%
162,21 € UVP 220,15 €
HAZET Schlauchaufroller 9040N-10 - 27%
130,00 € UVP 177,90 €
Bosch Professional Stichsäge GST 90 BE, 650-Watt-Motor, 4-Stufen-Pendelung
96,43 €
GROHE Abdeckplatte CLASSIC 330 für Spülkasten 6-9 l alpinweiß, 330 x 190 mm
24,44 €
Zoro Selection Big Bag 900 x 900 x 870 mm Traglast 1.000 kg für Schüttgut und Gartenabfälle
4,99 €
Bosch Professional Akku-Drehschlagschrauber GDR 12V-105, Solo Version, L-BOXX - 37%
89,25 € UVP 141,61 €
Bosch Professional Handkreissäge GKS 85 G, mit L-BOXX und Führungsschiene FSN 1600 - 23%
411,16 € UVP 534,31 €
Beratung & Bestellung

Sie haben Fragen oder Anregungen,
möchten eine Bestellung tätigen?
Wir sind gerne fur Sie da, telefonisch,
per E-Mail oder Fax

Nach oben