Kegel- und Entgratsenker 90° mit Querloch, HSSE, Ø 14 mm

Artikelnummer: Z00422787
EAN: 4007140003799
Kegel- und Entgratsenker 90° mit Querloch, HSSE, Ø 14 mm
Inkl. Steuern: 8,79 € VE 1 Stück Netto 7,39 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 2 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Kegel- und Entgratsenker 90° mit Querloch

Schälender Schnitt. - Kein Verklemmen der Späne mit dem Werkstück dank des Spanablaufs durch die Bohrung - Ideal zum grat- und ratterfreien Ansenken und Entgraten

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Ganze Länge (mm) 48
Außen-Ø (mm) 14
Schaft-Ø (mm) 8
Senkbereich (mm) 5-10

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen