QuikDrillTM Handerdbohrer, 100 mm

Artikelnummer: Z00512372
EAN: 5905568347107
Herstellernummer: 134710
QuikDrillTM Handerdbohrer, 100 mm
Inkl. Steuern: 47,72 € VE 1 Stück Netto 40,10 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 2 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • Länge: 110 cm
  • Gewicht: 2,1 kg
  • Erdlochdurchmesser: 10 cm
  • Griff aus glasfaserverstärktem Kunstoff
  • hochwertige Stahlklingen

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Werks-Nr. 134710
Breite (mm) 510
Ausfuehrung S
Höhe (mm) 100
Länge (mm) 1110

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen