QuikDrillTM Handerdbohrer, 150 mm

Artikelnummer: Z00512373
EAN: 5905568347206
Herstellernummer: 134720
QuikDrillTM Handerdbohrer, 150 mm
Inkl. Steuern: 49,30 € VE 1 Stück Netto 41,43 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 2 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • Länge: 110 cm
  • Gewicht: 2,25 kg
  • Erdlochdurchmesser: 15 cm
  • Griff aus glasfaserverstärktem Kunstoff
  • hochwertige Stahlklingen

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Werks-Nr. 134720
Breite (mm) 510
Ausfuehrung M
Höhe (mm) 150
Länge (mm) 1110

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen