QuikDrillTM Handerdbohrer, 200 mm

Artikelnummer: Z00512374
EAN: 5905568347305
Herstellernummer: 134730
FISKARS
QuikDrillTM Handerdbohrer, 200 mm
Inkl. Steuern: 57,37 € VE 1 Stück Netto 48,21 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 2 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • Länge: 110 cm
  • Gewicht: 2,5 kg
  • Erdlochdurchmesser:20 cm
  • Griff aus glasfaserverstärktem Kunstoff
  • hochwertige Stahlklingen

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Werks-Nr. 134730
Breite (mm) 510
Ausfuehrung L
Höhe (mm) 200
Länge (mm) 1110

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen