Digitales Ortungsgerät PMD 10

Artikelnummer: Z00182979
EAN: 3165140624787
Herstellernummer: 0603681000
Digitales Ortungsgerät PMD 10
Inkl. Steuern: 95,02 € VE 1 Stück Netto 79,85 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Digitales Ortungsgerät PMD 10, präzise orten, sicher bohren, mit dem zuverlässigsten Ortungsgerät seiner Klasse, Multidetektor: detektiert die gängigsten Materialien, hohe Zuverlässigkeit und Präzision, einfache Bedienung: selbstkalibrierend in allen Modi, eindeutige Bohrempfehlung durch farbigen LED-Ring, gute Handhabung dank Handgriff, Schutztasche

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Volumen (dm³) 6.010
Vergleichsmaßstab Digitales Ortungsgerät
Packung (T/B/H) (mm) 101 x 174 x 342
Produktart Digitales Ortungsgerät
Abmessung Breite (mm) 174
Abmessung Höhe (mm) 101
Abmessung Länge (mm) 342
Abschaltautomatik (min.) 5
Batterie 1 x 9 V 6LR61
Breite (mm) 174
Detektion eisenhaltige/nicht eisenhaltige Metalle ja
Detektion Holz/Balken unter Leichtbauwänden ja
Detektion nicht spannungsführende Leitungen nein
Detektion spannungsführende Leitungen ja
Erfassungstiefe Holz, max. (mm) 25
Erfassungstiefe Kupfer, max. (mm) 80
Erfassungstiefe Stahl, max. (mm) 100
Erfassungstiefe stromführende Leitungen, max. (mm) 50
Höhe (mm) 101
Kalibrierung automatisch
Länge (mm) 342
Maßeinheit mm/m
Artikeltyp Messtechnik
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen