Ortungsgerät Wallscanner D-tect 150 SV

Artikelnummer: Z00477529
EAN: 3165140648967
Herstellernummer: 0601010008
Bosch
Ortungsgerät Wallscanner D-tect 150 SV
UVP: 867,51 €   - Sie sparen 25%
Inkl. Steuern: 653,54 € VE 1 Stück Netto 549,19 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Ortungsgerät Wallscanner D-tect 150 SV. Der Spezialist für die Objektsuche in schwierigen Umgebungen. Einzigartig: zuverlässige Ortung von Objekten in feuchtem Beton. Millimetergenaue Ortung von Eisen-/Nichteisenmetallen und spannungsführenden Leitungen, sowie Holzunterkonstruktionen und Kunststoffrohren. Digitale Anzeige der Materialeigenschaften. Anzeige der Objekttiefe ermöglicht die einfache Ermittlung von Betonüberdeckungen. Die Signalansicht (Signal View/SV) zeigt besonders eng nebeneinander liegende Objekte noch präziser an. Der Spezialist für die Suche nach Bewehrungen mit drei Betriebsarten für Beton. Ruler View: Ermittlung der Objektabstände, millimetergenaue Markierung an der Wand. Kalibrierungsfrei. Schutztasche, Quickstart Karte, 4 x 1,5-V-Batterien

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Staub- und Spritzwasserschutz IP 54
Zusatzfunktion Signalansicht, zuverlässige Messungen in feuchtem Beton
Volumen (dm³) 8.334
Schutzart (IP) IP54
Produktart Ortungsgerät
Anzeige max. Bohrtiefe nein
Packung (L/B/H) 0 x 0 x 0 mm
Erfassungstiefe Holzunterkonstruktionen, max. (mm) 40
Abmessung Breite (mm) 185
Abmessung Höhe (mm) 170
Abmessung Länge (mm) 265
Abschaltautomatik, ca. 5 min
Breite (mm) 97
Erfassungstiefe Kupfer, max. (mm) 150
Min. Betriebstemperatur (°C) -10
Erfassungstiefe Stahl, max. (mm) 150
Erfassungstiefe stromführende Leitungen, max. (mm) 60
Gewicht, ca. (kg) 0,7
Höhe (mm) 120
Länge (mm) 220
Maßeinheit mm/m
Max. Betriebsdauer (h) 200
Max. Betriebstemperatur (°C) 50
Max. Ortungstiefe (mm) 150
Messgenauigkeit Positionsbestimmung (mm) 5
Messgenauigkeit Wandstärkenmessung (mm) 5
Messreichweite/Wandstärke (m) 0.15
Artikeltyp Messtechnik
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen