NC-Kompakt-Spanner RKE 125 LV, 5-Seiten Bearbeitung, 125 mm, 0 - 192 mm

Artikelnummer: Z00448986
EAN: 4019208193007
NC-Kompakt-Spanner RKE 125 LV, 5-Seiten Bearbeitung, 125 mm, 0 - 192 mm
Inkl. Steuern: 2.840,21 € VE 1 Stück Netto 2.386,73 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 8 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

NC-Kompakt-Spanner Typ RKE 125 LV 5-Seiten-Bearbeitung

Ausführung: - Kurze, kompakte Bauform mit Stufenbacken - Spannsystem mechanisch/mechanisch mit Kraftübersetzung und Spannkraftvoreinstellung - Mit Zugspannung - O-Punkt des Werkstückes auf Bedienerseite - Großer Spannbereich, kein Versetzen der beweglichen Spannbacke - Stahl-Grundkörper und alle Führungen gehärtet und geschliffen - Stabiler Späneschutz

Backenbreite A 125 Backenausführung Stufenbacken B2 0 - 96 B3 96 - 192 C 40,0 D 372,0 E 140,0 F 280,0 J2 70,0 K 126,0 L 145,0 L2 94,0 M 40,0 M* 30,0 N-0,01 20,0 O 30,0 Q 53,5 R 87,5 a 60,0 b 15,6 c1 M10 c2 M8 c3 M5 d 80,0 e 12,0 f 18,0 m2T±0,02 27,5 n±0,02 83,5 Spannkraft kN 40,0 Gewicht kg 29,0

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Spannweite (mm) 0-192
Gesamthöhe (mm) 140
Backenbreite (mm) 125
Backenhöhe (mm) 40
Spannkraft (kN) 40
Gesamtlänge (mm) 372
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen