Ernte- und Kartoffelkorb 60cm rund, aus Weide geflochte mit 2 Griffen

Artikelnummer: Z00508509
EAN: 4021822202829
Herstellernummer: 83836
Ernte- und Kartoffelkorb 60cm rund, aus Weide geflochte mit 2 Griffen
Inkl. Steuern: 19,30 € VE 1 Stück Netto 16,22 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Ernte- und Kartoffelkorb
  • mit zwei Tragegriffen
  • aus ungeschälter Weide geflochten
  • ideal zur Ernte bzw. Transport und Aufbewahrung geeignet
  • Durchmesser 60 cm, Höhe 41 cm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Größe Ø 60 x H 50 cm
Ausfuehrung mit 2 Tragegriffen
Bruttobreite (mm) 600
Bruttohöhe (mm) 470
Bruttolänge (mm) 600
Bruttovolumen (m³) 0,169
EGUFER-Nummer 305656
Werks-Nr. 83836

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen