Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

ERNTEKÖNIG Spatengabel 4 Zinken 26x17cm 85cm-Eschen T-Stiel, gold-lackiert

Artikelnummer
Z19809814
EAN
4002408319995
Herstellernummer
1260539
Marke
ERNTEKÖNIG
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 19 €
31,99 € 26,88 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
2 Werktagen
verfügbar

versandkostenfreii

Artikelnummer
Z19809814
EAN
4002408319995
Herstellernummer
1260539
Marke
ERNTEKÖNIG

Technische Daten

Arbeitsbreite17 Zentimeter
Artikel enthält Holzja
AusführungGabel
Breite170.000 Millimeter
Bruttobreite225.000 Millimeter
Bruttogewicht1.400 Kilogramm
Bruttohöhe130.000 Millimeter
Bruttolänge1160.000 Millimeter
Bruttovolumen.034 Kubikmeter
EGUFER-Nummer303380
Farbegold
Gewicht1.400 Kilogramm
GriffausführungT-Griff
GriffmaterialEschenholz
Größe26x17 cm
Internet BildunterschriftSpatengabel
Länge260.000 Millimeter
MaterialStahl
MaßeL 85 cm
Mit Stielja
Oberflächenbehandlunggeschmiedet
SeriennameErntekönig
Stielausführung85cm T-Stiel
Werks-Nr.1260539
Werkstoff des StielsEschenholz
Zinken4
Zolltarifnummer92019000
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

Victoria
Spatengabel Erntekönig mit Stiel
  • 4 Zinken
  • Maße: 26cm x 17cm
  • gold lackiert
  • aus einem Stück geschmiedet
  • mit lackiertem Eschenstiel 85cm
.
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente