Blasdüse für Bosch-Sauger, Durchmesser: 39,3 mm, passend zu Ventaro

Artikelnummer: Z00183179
EAN: 3165140375535
Herstellernummer: 2607002529
Bosch
Blasdüse für Bosch-Sauger, Durchmesser: 39,3 mm, passend zu Ventaro
UVP: 14,57 €   - Sie sparen 32%
Inkl. Steuern: 9,88 € VE 1 Stück Netto 8,30 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Blasdüse für Bosch-Sauger, Durchmesser: 39,3 mm, passend zu Ventaro

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Volumen (dm³) 0.430
Artikeltyp Zubehör
Abmessung Breite (mm) 85
Abmessung Höhe (mm) 44
Abmessung Länge (mm) 115
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen