Bodendüse für Bosch-Sauger, Durchmesser: 49 mm

Artikelnummer: Z00188511
EAN: 3165140005166
Herstellernummer: 1609200970
Bosch
Bodendüse für Bosch-Sauger, Durchmesser: 49 mm
UVP: 40,07 €   - Sie sparen 37%
Inkl. Steuern: 25,41 € VE 1 Stück Netto 21,35 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Bodendüse für Bosch-Sauger, Durchmesser: 49 mm, passend zu GAS 12-30 F, GAS 12-50 RF, GAS 12-50 RFH, GAS 14-20 RFB, GAS 1000 RF Professional, PAS 10-20, PAS 11-25, PAS 11-25 F, PAS 12-50 F, PAS 850, PAS 1000, PAS 1000 F, Ventaro

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Volumen (dm³) 7.920
Artikeltyp Zubehör
Drehgelenk false
Abmessung Breite (mm) 275
Abmessung Höhe (mm) 80
Abmessung Länge (mm) 360

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen