Schlauch, antistatisch mit Bajonettverschluss, 3 m, 22 mm

Artikelnummer: Z00191227
EAN: 3165140713702
Herstellernummer: 2608000572
Schlauch, antistatisch mit Bajonettverschluss, 3 m, 22 mm
UVP: 150,32 €   - Sie sparen 34%
Inkl. Steuern: 98,65 € VE 1 Stück Netto 82,90 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Schlauch für Bosch-Sauger, antistatisch mit Bajonettverschluss, Zubehör für externe Absaugung mit Bosch-Saugern, Länge: 3 m, Durchmesser: 22 mm, inklusive Werkzeugmuffe, passend zu GAS 35 L AFC, GAS 35 L SFC+, GAS 35 M AFC und GAS 55 M AFC Professional

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Volumen (dm³) 15.456
Artikeltyp Zubehör
Abmessung Breite (mm) 420
Abmessung Höhe (mm) 80
Abmessung Länge (mm) 460
Länge (m) 3
Länge (mm) 3000
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen