- 35%

Bosch Schlauch, antistatisch mit Bajonettverschluss, 3 m, 35 mm

Artikelnummer:  
Z00191225
EAN:  
3165140713689
Herstellernummer:  
2 608 000 570
Marke: 
Bosch
Bosch

Lieferung in 2 Werktag.

UVP 174,61 €
113,72 €

Netto 95,56 € - versandkostenfrei

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
In die Warenkiste Express-Kauf mit PayPal
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Länge 1 3000
Nettogewicht 0.750 Kilogramm
Volumen 8.883 Kubikdezimeter
Abmessung Breite 420 Millimeter
Abmessung(en) Set mm Millimeter
SOL Date 01.04.2013
Länge [m] 3.0 Meter
Abmessung Höhe 45 Millimeter
Nennweite [mm] 35
Durchmesser mm 35 Millimeter
Spartenbezeichnung 74
Bruttogewicht 0.800 Kilogramm
Spezifikation für GAS 35-55
Abmessung Länge 470 Millimeter
Produkttext, ZB grau Schlauch antistatisch, mit Bajonettverschluss inkl. Werkzeugmuffe
Alle technische daten

Produktbeschreibung

Schlauch für Bosch-Sauger, antistatisch mit Bajonettverschluss, Zubehör für externe Absaugung mit Bosch-Saugern, Länge: 3 m, Durchmesser: 35 mm, inklusive Werkzeugmuffe, passend zu GAS 35 L AFC, GAS 35 L SFC+, GAS 35 M AFC und GAS 55 M AFC Professional
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

  • Andere Kunden kauften auch
- 37%
Bosch Vliesfilterbeutel, 5 Stück, für GAS 35 L AFC, GAS 35 L SFC+ und GAS 35 M AFC

5 Stück pro Beutel

UVP: 52,04 € 32,93 € Netto 27,67 € - zzgl. Versand
- 21%
Bosch Professional Magazinaufsatz MA-55
UVP: 151,13 € 119,98 € Netto 100,82 € - versandkostenfrei
- 27%
Bosch Schnellbauschraube Grobgewinde, S-G, 3,9 x 35 mm

1000 Stück pro Packung

UVP: 19,29 € 13,99 € Netto 11,76 € - zzgl. Versand
- 34%
Bosch Entsorgungsbeutel

10 Stück pro Beutel

UVP: 56,67 € 37,40 € Netto 31,43 € - zzgl. Versand
- 34%
Bosch Saugbürste für Bosch-Sauger, 35 mm
UVP: 11,82 € 7,84 € Netto 6,59 € - zzgl. Versand
- 23%
Bosch Professional Schiene FSN 1100, Systemzubehör
UVP: 71,40 € 55,20 € Netto 46,39 € - zzgl. Versand
makita Akku-Schlagbohrschrauber 18V, 2 x 1,5Ah Akkus, inkl. 96tlg. Zubehörset, DHP453RYX2 - 22%
239,99 € UVP 308,21 €
DeWALT Akku-Bohrschrauber BL 14,4 V, 2 x 2 Ah Li-Ion Akku, bürstenlose Motor-Technologie - 28%
196,90 € UVP 273,00 €
Hettich Schnellmontage-Scharnier Anschlag Seitenwand Kr. 12,5
2,59 €
Bosch Professional Akku-Bohrschrauber GSR 18 V-EC FC2, 2 x 5,0 Ah Li-Ion Akku, 1 Aufsatz, L-BOXX - 28%
359,00 € UVP 498,61 €
3M Kopfschutz-Kombination G3000M Peltor, orange
36,00 €
Bosch Schleifplatte Starlock AVI 93 G, 93 mm - 48%
6,00 € UVP 11,58 €
Bosch Professional Akku-Schlagbohrschrauber GSB 18V-85 C, Solo Version, L-BOXX - 22%
199,24 € UVP 255,85 €
CTEK Hochfrequenzladegerät MXS 5.0, 12 V, 5 A mit LED-Display
69,90 €
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]

Nach oben