Schlauch, antistatisch mit Bajonettverschluss, 5 m, 22 mm

Artikelnummer: Z00191223
EAN: 3165140713665
Herstellernummer: 2608000568
Schlauch, antistatisch mit Bajonettverschluss, 5 m, 22 mm
UVP: 180,38 €   - Sie sparen 37%
Inkl. Steuern: 113,34 € VE 1 Stück Netto 95,24 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Schlauch für Bosch-Sauger, antistatisch mit Bajonettverschluss, Zubehör für externe Absaugung mit Bosch-Saugern, Länge: 5 m, Durchmesser: 22 mm, inklusive Werkzeugmuffe, passend zu GAS 35 L AFC, GAS 35 L SFC+, GAS 35 M AFC und GAS 55 M AFC Professional

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Abmessung Länge 570 Millimeter
Volumen 19.665 Kubikdezimeter
Product Type Zubehör
Länge 5000 Millimeter
Abmessung Breite 460 Millimeter
Abmessung Höhe 75 Millimeter
Nennweite 22 Millimeter

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen