Bosch Schlauch, antistatisch mit Bajonettverschluss, 5 m, 35 mm

Artikelnummer: Z00191221
EAN: 3165140713641
Herstellernummer: 2608000566
Bosch Schlauch, antistatisch mit Bajonettverschluss, 5 m, 35 mm
UVP: 228,94 €   - Sie sparen 37%
Inkl. Steuern: 145,00 € VE 1 Stück Netto 121,85 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Schlauch für Bosch-Sauger, antistatisch mit Bajonettverschluss, Zubehör für externe Absaugung mit Bosch-Saugern, Länge: 5 m, Durchmesser: 35 mm, inklusive Werkzeugmuffe, passend zu GAS 35 L AFC, GAS 35 L SFC+, GAS 35 M AFC und GAS 55 M AFC Professional

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Abmessung Breite 460 Millimeter
Volumen 26.496 Kubikdezimeter
Abmessung Höhe 120 Millimeter
Nennweite 35 Millimeter
Product Type Zubehör
Abmessung Länge 480 Millimeter
Länge 5000 Millimeter

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen