Bosch Schlauch mit Bajonettverschluss, 5 m, 35 mm

Artikelnummer: Z00191220
EAN: 3165140713634
Herstellernummer: 2608000565
Bosch Schlauch mit Bajonettverschluss, 5 m, 35 mm
UVP: 136,45 €   - Sie sparen 38%
Inkl. Steuern: 85,00 € VE 1 Stück Netto 71,43 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Schlauch für Bosch-Sauger, mit Bajonettverschluss, Zubehör für externe Absaugung mit Bosch-Saugern, Länge: 5 m, Durchmesser: 35 mm, inklusive Werkzeugmuffe, passend zu GAS 35 L AFC, GAS 35 L SFC+, GAS 35 M AFC und GAS 55 M AFC Professional

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Abmessung Länge 465 Millimeter
Länge 5000 Millimeter
Product Type Zubehör
Abmessung Breite 460 Millimeter
Volumen 24.599 Kubikdezimeter
Nennweite 35 Millimeter
Abmessung Höhe 115 Millimeter

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen