Ersatzklinge 50mm f. Farbschaber Bahco

Artikelnummer: Z00304532
EAN: 1234
Herstellernummer: 442
Ersatzklinge 50mm f. Farbschaber Bahco
Inkl. Steuern: 11,91 € VE 1 Stück Netto 10,01 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Lieferung in 3 Werktagen.

Beschreibung

Ersatzklinge für Farbschaber Ausführung: Aus Hartmetall, für extreme Lebensdauer. Attribute: Klingenbreite: 50 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Klingenbreite (mm) 50

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen