Messer für PowerMax 36 E für Artikel-Nummer 4037

Artikelnummer: Z00512691
EAN: 4078500408103
Herstellernummer: 4081-20
Messer für PowerMax 36 E für Artikel-Nummer 4037
Inkl. Steuern: 21,12 € VE 1 Stück Netto 17,75 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 2 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

GARDENA
Ersatzmesser

  • für die GARDENA Elektro-Rasenmäher PowerMax™ 36 E
  • gehärteter Stahl, pulverbeschichtet

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Werks-Nr. 4081-20
Breite (mm) 73
EGUFER-Nummer 3218310
Ausfuehrung passend für Art.-Nr. 4037
Höhe (mm) 22
Länge (mm) 413
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen