Messersatz für Accu-Scheren Mod.8800/-02/8818/2500/05

Artikelnummer: Z00510057
EAN: 4078500234504
Herstellernummer: 2345-20
Messersatz für Accu-Scheren Mod.8800/-02/8818/2500/05
Inkl. Steuern: 22,17 € VE 1 Stück Netto 18,63 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 2 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

GARDENA
Messersatz mit Messerschutz
  • für Accu 3 (Standard) und Accu 4 Rasenscheren
  • Schnittbreite 8 cm
  • Inhalt: 1 Satz

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Werks-Nr. 2345-20
Breite (mm) 112
Bruttobreite (mm) 130
Bruttohöhe (mm) 10
Bruttolänge (mm) 205
EGUFER-Nummer 3210100
Höhe (mm) 8
Länge (mm) 193
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen