Strauchmesser 18 cm

Artikelnummer: Z00511034
EAN: 4078500234306
Herstellernummer: 2343-20
Strauchmesser 18 cm
Inkl. Steuern: 33,45 € VE 1 Stück Netto 28,11 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 2 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • für Accuscheren ClassisCut und ComfortCut
  • Schnittlänge 18 cm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Werks-Nr. 2343-20
Breite (mm) 46
EGUFER-Nummer 3210090
Ausfuehrung Schnittlänge 18 cm
Nettovolumen (m³) .001
Höhe (mm) 333
Länge (mm) 89
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen