Ersatzmesser für Trimmer accuCut 20 Stück auf Blister

Artikelnummer: Z00511263
EAN: 4078500536806
Herstellernummer: 5368-20
GARDENA
Ersatzmesser für Trimmer accuCut 20 Stück auf Blister
Inkl. Steuern: 7,59 € VE 1 Stück Netto 6,38 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 2 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

GARDENA
Ersatzmesser
  • für Turbotrimmer accuCut Art-Nr. 2417
  • Inhalt: 20 Stück qm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Werks-Nr. 5368-20
Breite (mm) 105
Bruttobreite (mm) 105
Bruttohöhe (mm) 35
Bruttolänge (mm) 130
EGUFER-Nummer 3215260
Bezeichnung 5368
Höhe (mm) 44
Länge (mm) 130
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen