Ersatzmesser Accu 50 EM R

Artikelnummer: Z00512694
EAN: 4009269726665
Herstellernummer: 7266093
Ersatzmesser Accu 50 EM R
Inkl. Steuern: 26,48 € VE 1 Stück Netto 22,25 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 2 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

WOLF
Ersatzmesser Accu 50

  • für Finesse Scheren

    Kundenmeinungen

    Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

    Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

    Details

    Zusatzinformation

    Werks-Nr. 7266093
    Bruttobreite (mm) 84
    Bruttohöhe (mm) 10
    Bruttolänge (mm) 157
    EGUFER-Nummer 313043
    geeignet für Rasenmesser
    Bezeichnung EM-R
    Ausfuehrung für Finesse Rasenschere
    Beratung & Bestellung

    Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

    0 211 957 43 888

    Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

    service@zorotools.de

    Frage stellen