Ersatz-Scherenblatt Schnittbreite 10 cm, für Accu BS 60

Artikelnummer: Z00508219
EAN: 4009269708586
Herstellernummer: 7085093
WOLF-GARTEN
Ersatz-Scherenblatt Schnittbreite 10 cm, für Accu BS 60
Inkl. Steuern: 27,27 € VE 1 Stück Netto 22,92 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 2 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Ersatz-Scherenblatt
  • beidseitig präzisionsgeschliffene, antihaftbeschichtete Scherenblätter
  • leicht auswechselbar
  • Verwendung: für Accu BS 60
  • Schnittbreite 10 cm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Werks-Nr. 7085093
Bruttobreite (mm) 110
Bruttohöhe (mm) 20
Bruttolänge (mm) 195
EGUFER-Nummer 313041
Bezeichnung Accu-10EM
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen