Ersatz-Scherenblatt Schnittbreite 8 cm, für Accu 45/60/75

Artikelnummer: Z00508217
EAN: 4009269708432
Herstellernummer: 7084093
Ersatz-Scherenblatt Schnittbreite 8 cm, für Accu 45/60/75
Inkl. Steuern: 25,66 € VE 1 Stück Netto 21,56 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 2 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Ersatz-Scherenblatt
  • beidseitig präzisionsgeschliffene, antihaftbeschichtete Scherenblätter
  • leicht auswechselbar
  • Verwendung: für Accu 45/60/75
  • Schnittbreite 8 cm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Werks-Nr. 7084093
Bruttobreite (mm) 105
Bruttohöhe (mm) 15
Bruttolänge (mm) 240
EGUFER-Nummer 313040
Bezeichnung Accu -8EM
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen