Hammerstiel Hickory L.280mm f.200g geschliffen/gewachst

Artikelnummer: Z00052483
EAN: 4018756282003
Herstellernummer: 50.313
Hammerstiel Hickory L.280mm f.200g geschliffen/gewachst
Inkl. Steuern: 1,94 € VE 1 Stück Netto 1,63 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Hickory, sauber geschliffen und gewachst · doppelt geschweifte Form · DIN 5111

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Stielauge (mm) 19 x 11
Stiellänge (mm) 280
für Hammer (g) 200

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen