Eschenstiel 280mm Esche f.Schlosserhammer 4 E-200

Artikelnummer: Z00047735
EAN: 4010883858786
Herstellernummer: 8587810
Gedore
Eschenstiel 280mm Esche f.Schlosserhammer 4 E-200
Inkl. Steuern: 2,05 € VE 1 Stück Netto 1,72 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Eschen- (E 4 E) oder Hickorystiel (E 4 H) DIN 5111 · Für ovale Hammeraugen, z.B. Schlosserhämmer

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Länge (mm) 280
für Hammer 200

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen