Eschenstiel 360mm Esche f.Schlosserhammer 4 E-1000

Artikelnummer: Z00047741
EAN: 4010883858861
Herstellernummer: 8588620
Gedore
Eschenstiel 360mm Esche f.Schlosserhammer 4 E-1000
Inkl. Steuern: 4,08 € VE 1 Stück Netto 3,43 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Eschen- (E 4 E) oder Hickorystiel (E 4 H) DIN 5111 · Für ovale Hammeraugen, z.B. Schlosserhämmer

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Länge (mm) 360
für Hammer 1000

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen