GEDORE Ersatzstiel Hickory 360 mm

Artikelnummer: Z00446077
EAN: 4010883859783
Herstellernummer: 8597880
GEDORE Ersatzstiel Hickory 360 mm
UVP: 14,80 €   - Sie sparen 30%
Brutto Set-Preis 10,36 € Netto 8,71 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER
Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• Doppelt geschweifter Eschen- (E 600 E) oder Hickorystiel (E 600 H) DIN 5111 • Mit zusätzlicher gehärteter Stahl-Stielschutzhülse, Ringkeil, Sicherungsplatte und Holzschraube • Mit diesem genormten Holzstiel DIN 5111 kann jeder DIN Hammerkopf zum ROTBAND-PLUS Hammer gemacht werden • So wird's gemacht: Stiel bis zur Hülse in den Hammerkopf einschlagen. Ringkeil in die vorgesehene Bohrung eintreiben. Sicherungsplatte mit Schraube auf dem Hammerkopf festziehen.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Abb./Ausführung Abb. ähnlich.
für Hammer 1000 Gramm
Länge 360 Millimeter
Verpackungseinheit 10 Stück
Zielgruppe Industrie, erneuerbare Energien, Windkraft
Verwendung / Einsatz 1000
Länge 1 360 Millimeter

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]