• Kunden, die dieses Produkt angesehen haben, haben ebenso folgendes angesehen
- 39%

GEDORE Ersatz-Ringkeil d 11 mm

UVP: 1,61 € 0,99 € Netto 0,83 €
- 47%
- 5%

KS TOOLS Schweißerhammer mit senkrechter Schneide, 330g

UVP: 10,50 € 10,02 € Netto 8,42 €
- 42%

GEDORE Plastikhammer d 22 mm

UVP: 9,25 € 5,40 € Netto 4,54 €
- 11%

KS TOOLS Schweißer-Pickhammer, 300g

UVP: 9,39 € 8,33 € Netto 7,00 €
- 44%

GEDORE Ersatzstiel Hickory 400 mm

Artikelnummer:  
Z00446079 
EAN:  
4010883859905 
Herstellernummer:  
8599070 
Marke:  
GEDORE 

Artikel aktuell nicht lieferbar

UVP 18,60 €
10,38 €

Netto 8,72 € - zzgl. Versand

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

- Sie sparen 44%

Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Gewicht 442 Gramm
Gewicht kg 0,442 Kilogramm
Länge 400 Millimeter
Länge (L, L1) 400 Millimeter
Material Hickory
Verwendung / Einsatz 2000
für Hammer 2000
Alle technische daten

Produktbeschreibung

• Doppelt geschweifter Eschen- (E 600 E) oder Hickorystiel (E 600 H) DIN 5111 • Mit zusätzlicher gehärteter Stahl-Stielschutzhülse, Ringkeil, Sicherungsplatte und Holzschraube • Mit diesem genormten Holzstiel DIN 5111 kann jeder DIN Hammerkopf zum ROTBAND-PLUS Hammer gemacht werden • So wird's gemacht: Stiel bis zur Hülse in den Hammerkopf einschlagen. Ringkeil in die vorgesehene Bohrung eintreiben. Sicherungsplatte mit Schraube auf dem Hammerkopf festziehen.
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

10 Produktvarianten entsprechen der Auswahl

  • Andere Kunden kauften auch
- 44%
GEDORE Ersatzstiel Hickory 900 mm
UVP: 56,29 € 31,40 € Netto 26,39 € - zzgl. Versand
- 39%
GEDORE Ersatzstiel Esche 310 mm
UVP: 3,76 € 2,30 € Netto 1,93 € - zzgl. Versand
- 39%
GEDORE Ersatz-Ringkeil d 11 mm
UVP: 1,61 € 0,99 € Netto 0,83 € - zzgl. Versand
- 32%
GEDORE Ersatzstiel Esche 360 mm
UVP: 5,62 € 3,84 € Netto 3,23 € - zzgl. Versand
- 37%
GEDORE Ersatz-Ringkeil d 14 mm
UVP: 1,87 € 1,17 € Netto 0,98 € - zzgl. Versand
Bosch Akku-Kreissäge GKS 10,8V-26, Solo Version, L-BOXX - 42%
81,90 € UVP 141,61 €
Bosch Ladegerät Starter-Set GAL 1880 CV inkl. 2 x GBA 18 V 5,0 Ah M-C - 35%
191,85 € UVP 296,31 €
Bosch Akku-Stichsäge GST 18 V-LI B, mit 2 x 5,0 Ah Li-Ion Akku, L-BOXX - 33%
392,43 € UVP 589,05 €
Bosch Akku-Bohrschrauber GSR 18 V-EC FC2, 2 x 5,0 Ah Li-Ion Akku, 1 Aufsatz, L-BOXX - 33%
332,18 € UVP 498,61 €
Bosch Akku-Bohrschrauber GSR 12V-15, Solo Version, L-BOXX - 24%
108,30 € UVP 141,61 €
Bosch Professional Stichsäge GST 90 BE, 650-Watt-Motor, 4-Stufen-Pendelung
108,61 €
Bosch Professional Akku-Bohrhammer GBH 18 V-EC 3 x 18 V Li-Ion Akku, L-BOXX - 19%
527,91 € UVP 653,31 €
Bosch Akku-Kreissäge GKS 18 V-LI, mit 2 x 5,0 Ah Li-Ion Akku, L-BOXX - 32%
367,03 € UVP 541,45 €
Beratung & Bestellung

Sie haben Fragen oder Anregungen,
möchten eine Bestellung tätigen?
Wir sind gerne fur Sie da, telefonisch,
per E-Mail oder Fax

Nach oben