Hammerstiel 500g, 320 mm

Artikelnummer: Z00446074
EAN: 4010883859646
Hammerstiel 500g, 320 mm
Inkl. Steuern: 6,94 € VE 1 Stück Netto 5,83 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 2 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Ersatzstiel ROTBAND-PLUS

Mit diesem genormten Holzstiel kann jeder DIN-Hammerkopf zum ROTBAND-PLUS-Hammer gemacht werden. Typ E 600 H Hickorystiel, mit gehärteter Stielschutzhülse, Ringkeil, Sicherungsplatte und Holzschraube.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Länge (mm) 320
Abb./Ausführung Abb. ähnlich.
für Hammer (g) 500

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen