GEDORE Ersatzstiel Esche 360 mm

Artikelnummer: Z00048324
EAN: 4010883858984
Herstellernummer: 8589860
GEDORE Ersatzstiel Esche 360 mm
UVP: 10,46 €   - Sie sparen 39%
Brutto Set-Preis 6,39 € Netto 5,37 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER
Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Doppelt geschweifter Eschen- (E 600 E) oder Hickorystiel (E 600 H) DIN 5111 · Mit zusätzlicher gehärteter Stahl-Stielschutzhülse, Ringkeil, Sicherungsplatte und Holzschraube · Mit diesem genormten Holzstiel DIN 5111 kann jeder DIN Hammerkopf zum ROTBAND-PLUS Hammer gemacht werden · So wird's gemacht: Stiel bis zur Hülse in den Hammerkopf einschlagen. Ringkeil in die vorgesehene Bohrung eintreiben. Sicherungsplatte mit Schraube auf dem Hammerkopf festziehen.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

für Hammer 1000
Länge 360 Millimeter
Verwendung / Einsatz 1000
Verpackungseinheit 10 Stück
Zielgruppe Industrie, erneuerbare Energien, Windkraft
Länge 1 360 Millimeter

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]