GEDORE Ersatzstiel Esche 300 mm

Artikelnummer: Z00048319
EAN: 4010883858922
Herstellernummer: 8589270
GEDORE Ersatzstiel Esche 300 mm
UVP: 6,76 €   - Sie sparen 39%
Brutto Set-Preis 4,13 € Netto 3,47 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER
Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• Doppelt geschweifter Eschen- (E 600 E) oder Hickorystiel (E 600 H) DIN 5111 • Mit zusätzlicher gehärteter Stahl-Stielschutzhülse, Ringkeil, Sicherungsplatte und Holzschraube • Mit diesem genormten Holzstiel DIN 5111 kann jeder DIN Hammerkopf zum ROTBAND-PLUS Hammer gemacht werden • So wird's gemacht: Stiel bis zur Hülse in den Hammerkopf einschlagen. Ringkeil in die vorgesehene Bohrung eintreiben. Sicherungsplatte mit Schraube auf dem Hammerkopf festziehen.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Länge 300 Millimeter
für Hammer 300
Zielgruppe Industrie, erneuerbare Energien, Windkraft
Verwendung / Einsatz 300
Länge 1 300 Millimeter
Verpackungseinheit 10 Stück

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]